VASO 3/4 LARGO IMPACTO - 6C - 34MM

N.º do artigo: NK.34LA
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo NK.34LA
EAN/GTIN 3148516556134
Número do fabricante NK.34LA
Número L L60130 11499
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 52
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 24
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 1100