Módulo de espuma con llaves de vaso hexagonal de 1/2″, 23 piezas con carraca antipolvo

N.º do artigo: MODM.SL161-36
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Armario colgante

Identificação e classificação

Número do artigo MODM.SL161-36
EAN/GTIN 3662424066788
Número do fabricante MODM.SL161-36
Número L L60130 10451
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Módulo - Llave de vaso 1/2″, 23 piezas.

Característica:

  • Peso: 3,13kg

Material fornecido:

  • 19 llaves de vaso S.H 8 a 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm
  • 1 carraca reversible antipolvo SL.161
  • 2 extensiones 130 y 250mm
  • 1 junta universal
  • inserto: PM.MODS161-3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a