Balanzas para bebés MBC 20K10M, Margen de pesaje 20 kg, Lectura 10 g

N.º do artigo: MBC 20K10M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Identificação e classificação

Número do artigo MBC 20K10M
EAN/GTIN 4045761192942
Número do fabricante MBC 20K10M
Número L L40250 3211
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Clase de homologación III (homologación opcional)
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • Popular en pediatría: la gran superficie de reposo, con su curva óptima y ergonómica, es ideal para el pesaje seguro de los bebés
  • Función especial para neonatologías: función diferencial para el cálculo del aumento de peso antes y después de la ingestión de alimentos
  • ABS – materia plastica robusto. Higiénico y fácil de limpiar
  • La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
  • Función Hold: por pacientes inquietos tumbados se determina y “congela” un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y después leer el valor de pesaje con toda tranquilidad
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red
  • acumulador opcional

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones de bandeja A×P×A 600×280×55 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 320×280×72 mm
  • Dimensiones totales con tallímetro (opcional) A×P×A 600×407×120 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
  • Peso neto 4,6 kg