Adaptador de 3/8″ a 1/2″

N.º do artigo: L01850 1226
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Identificação e classificação

Número do artigo L01850 1226
EAN/GTIN 4058546409326
Número do fabricante 4932480647
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • 4 caras FOUR FLAT™ para impedir la rodadura Compatible con llaves de carraca Aumenta o reduce el tamaño de acople de la carraca para permitir su uso con una mayor variedad de vasos Identificación de la medida grabada con láser para una identificación fácil y rápida del tamaño Acabado cromado para proteger contra la corrosión y el óxido

Característica:

  • Montaje del eje: 3/8 pulgada
  • Portaherramientas: 1/2 pulgada