MANGO CON CARDAN EXTRA LARGO 3/8

N.º do artigo: J.229A
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo J.229A
EAN/GTIN 3148516941022
Número do fabricante J.229A
Número L L60130 1492
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: La junta universal transmite altos pares de apriete y mantiene la llave de vaso en la posición especificada
  • cargada por resorte
  • La longitud del mango y un ángulo de trabajo de hasta 65° permiten manejar incluso las tuercas de difícil acceso
  • Equipado con un mango en T deslizante, para una posición en T o en L que transmite más fuerza
  • Cromado brillante.

Característica:

  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 19
  • L [mm]: 460
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 410