LONGUE POIGNEE A CARDAN

Réf.: J.229A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.229A
EAN / GTIN 3148516941022
Réf. fabricant J.229A
Article hors catalogue L60130 1492

Description

Description:

  • Points forts du produit: Le joint de cardan transmet des couples de serrage élevés et maintient la clé à douille dans une position donnée
  • freinée par ressort
  • La longueur de la poignée et un angle de travail allant jusqu'à 65° permettent d'actionner des écrous difficiles d'accès
  • Équipée d'une poignée en T coulissante, pour une position en T ou en L transmettant plus de force
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 19
  • L [mm]: 460
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 410