Pack poupança de fresa rotativa GARANT Master Uni – média

N.º do artigo: GG5220 A1225
Definir preço 10 Peça (30,40 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • ⌀ da haste: 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GARANT Master Uni
Tipo de dentado Dentado desigual
Grau de finura do dentado médio
Material de corte HM
Descrição da forma Cilindro sem dentado frontal
⌀ da cabeça 12 mm
Comprimento da cabeça 25 mm
Comprimento total 65 mm
Índice 10
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Identificação e classificação

Número do artigo GG5220 A1225
EAN/GTIN 4067263137061
Número do fabricante GG5220 A1225
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrição

Versão:

A inovadora geometria dos dentes permite um elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento muito silencioso e uma capacidade de controlo muito boa. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas) é alcançado um elevado acabamento da superfície em aplicações de desbaste e acabamento. Corresponde ao n.º 540220.
  • Alta remoção de material.
  • Funcionamento silencioso.
  • Baixa carga térmica, longa vida útil. Melhor evacuação de aparas.
  • De aço, INOX, alumínio de utilização universal.

⌀ do eixo 6 mm.
Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. O eixo é feito de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feito de metal duro.

Vantagem:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar,
trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Nota:

Materiais com baixa condutividade térmica: Reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados