Pastilha de corte reversível VCGT para processamento médio 50 unidades, HU7310, Tamanho: 160408

N.º do artigo: GG3837 160408
Novo produto
Definir preço 50 Peça (8,30 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Definir preço 50 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HU7310
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas AM
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 350 mm/min - 600 mm/min
Índice 261459 HU7310
Código ISO da pastilha de corte reversível VCGT 160408
‌Raio do canto 0,8 mm
Material de corte HM
Aplicação principal N
Profundidade de corte ap mín. 0,55 mm
Profundidade de corte ap máx. 2,5 mm
Número de trocas/cortes 2
Revestimento sem revestimento
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tolerância G
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG3837 160408
EAN/GTIN 4067263098669
Número do fabricante GG3837 160408
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados