Pastilha de corte reversível TCMT para processamento médio 30 unidades, HB7130-2, Tamanho: 110202

N.º do artigo: GG3547 110202
Novo produto
Definir preço 30 Peça (4,83 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Definir preço 30 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7130-2
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VM
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 mm/min - 240 mm/min
Índice 260980 HB7130-2
Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 110202
‌Raio do canto 0,2 mm
Material de corte HM
Aplicação principal M
Profundidade de corte ap mín. 0,15 mm
Profundidade de corte ap máx. 2,75 mm
Número de trocas/cortes 3
Revestimento revestido
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tolerância M
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG3547 110202
EAN/GTIN 4067263096856
Número do fabricante GG3547 110202
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado