Pastilha de corte reversível VBMT para acabamento 50 unidades, HB7010-2, Tamanho: 110302

N.º do artigo: GG2855 110302
Novo produto
Definir preço 50 Peça (7,78 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Definir preço 50 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7010-2
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SS
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,07 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 mm/min - 500 mm/min
Índice 261142 HB7010-2
Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 110302
‌Raio do canto 0,2 mm
Material de corte HM
Aplicação principal P
Profundidade de corte ap mín. 0,15 mm
Profundidade de corte ap máx. 1,75 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG2855 110302
EAN/GTIN 4067263092278
Número do fabricante GG2855 110302
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado