Pack poupança de pastilha de recorte neutra 50 unidades HB9035

N.º do artigo: GG2721 2
Novo produto
Definir preço 50 Peça (5,78 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Definir preço 50 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB9035
N.º peças 50
Aplicação principal P
Largura de incisão w 2 mm
Índice 273500 2
Material de corte HM
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Identificação e classificação

Número do artigo GG2721 2
EAN/GTIN 4067263092278
Número do fabricante GG2721 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados