Pack poupança de minifresa de MDI, 5 unidades

N.º do artigo: GG1264 1
Definir preço 5 Peça (10,88 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
239 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 1 mm
Revestimento AlCrN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Comprimento da lâmina Lc 2 mm
Comprimento total L 38 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Forma da haste HA
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,005 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,006 mm
Índice 5
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo GG1264 1
EAN/GTIN 4045197906854
Número do fabricante GG1264 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Haste semelhante a DIN 6535 HB. Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.
Como n.º 202264.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados