FR Peto antistático de invierno naranja XXL

N.º do artigo: FR58ORRXXL
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo FR58ORRXXL
EAN/GTIN 5036108186952
Número do fabricante FR58ORRXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Estos pantalones con peto ignífugos para invierno son perfectos para las exigencias de la industria offshore.
  • Está fabricado con el mismo material exterior que el FR50 y cuenta con una capa aislante adicional y un forro de algodón ignífugo para proporcionar mayor calidez.
  • Cumple con todas las normas requeridas, incluida la norma de soldadura.
  • Entre sus características se incluyen costuras triples, bandas reflectantes en las piernas, una cremallera de latón oculta en la parte delantera y cremalleras extragrandes en las piernas para mayor libertad de movimiento al ponérselos sobre botas altas.

Característica:

  • Protección contra el calor radiante y por contacto
  • Clase 2 Protección contra salpicaduras de soldadura
  • Cremallera lateral en la pierna para ponérselas y quitárselas fácilmente.
  • Totalmente forrado y acolchado para bloquear el calor exterior y mantener el calor interior.
  • Cremallera oculta
  • Correas ajustables con cierre de hebilla
  • Cremallera de latón resistente y duradera
  • Cinta anti-velo en el dobladillo
  • Cintura totalmente elástica para una comodidad máxima
  • Tejido con clasificación UPF 40+ que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Banda reflectante premium cosida, difícilmente inflamable.
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA