CAMILLA DE VISITA USO INTENSIVO

N.º do artigo: DTS.2B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo DTS.2B
EAN/GTIN 3662424101175
Número do fabricante DTS.2B
Número L L60130 166
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Sección de la cabeza plegable y ajustable
  • Estantes para herramientas
  • Parte superior de vinilo resistente a los productos químicos habituales en los talleres, acolchada con espuma de alta densidad
  • Altura máxima: 100 mm
  • Carga máxima del chasis: 150 kg
  • 6 ruedas.