CAMILLA DE VISITA

N.º do artigo: DTS.1B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo DTS.1B
EAN/GTIN 3148518138376
Número do fabricante DTS.1B
Número L L60130 1320
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Tablero de vinilo resistente a los productos químicos habituales en los talleres, acolchado con espuma de alta densidad
  • Chasis de tubo ovalado: sin esquinas exteriores para una mayor comodidad y fijación de las ruedas
  • Altura máxima: 100 mm
  • Carga máxima del chasis: 150 kg
  • 6 ruedas
  • Dimensiones
  • L x A /: 1.010 x 630 mm
  • Peso: 8.200 kg.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a