Balanza de plataforma DS 20K0.1, Margen de pesaje 20 kg, Lectura 0,1 g

N.º do artigo: DS 20K0.1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Balanza de plataforma

Identificação e classificação

Número do artigo DS 20K0.1
EAN/GTIN 4045761357051
Número do fabricante DS 20K0.1
Número L L40250 582
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Balanza de precisión para grandes cargas, ideal para muestras de gran volumen o muy pesadas que deban pesarse con gran precisión
  • Manejo paso a paso vía diálogo „Sí/No“ en la pantalla
  • Prerreducción numérica del peso de tara para recipiente de peso conocido. Útil para el control de cantidades de llenado
  • Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Unidad de pesaje programable libremente, p.ej. para la indicación directa en longitud de cordón g/m, el peso de superficie g/m² o similares
  • KERN Universal Port (KUP, el puerto universal de KERN): permite conectar un adaptador de interfaz KUP externo, como p. ej. RS-232, USB, Bluetooth® o Ethernet para intercambiar datos y comandos de control, sin trabajo de instalación
  • KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
  • Filosofía de uso uniforme y simplificada
  • Capota protectora incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 21 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable, A×P×A 308×318×75 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 225×115×60 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 2 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a