Analizador de humedad DAB 100-3, Margen de pesaje 110 g, Lectura 0,001 g

N.º do artigo: DAB 100-3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Aparato de medición de temperatura y humedad

Identificação e classificação

Número do artigo DAB 100-3
EAN/GTIN 4045761179622
Número do fabricante DAB 100-3
Número L L40250 1316
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Pantalla LCD gráfica retroiluminada, altura de dígitos 14 mm
  • Luz halógena de vidrio de cuarzo de 400 W
  • Mirilla para poder ver las muestras, muy útil al realizar el ajuste inicial
  • Memoria interna para la ejecución automática de 15 programas de desecación completos y 5 procesos de desecación realizados
  • El último valor medido permanece en el display hasta que sea sobrescrito por un nuevo valor de medición
  • 50 platillos de muestras incluidos
  • Manual de aplicaciones: En Internet encontrará un práctico manual de aplicaciones para cada determinador de humedad de KERN con muchos ejemplos, experiencias prácticas, ajustes y consejos