Descrição:
La chaqueta Somerset destaca por su comodidad y acabado. Su fuerte tejido de Polialgodón matiene su color y forma lavado tras lavado. Sus populares detalles incluyen hechura unisex, frontal reversible y bocamangas abiertas.
Característica:
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Cinco filas de chupetes que se pueden intercambiar
- Frontal reversible
- Botones desmontables, que se pueden retirar o sustituir
- Bolsillo en la manga
- Puños abiertos
- Cuello mandarín
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- 1 Bolsillo para seguridad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Disponible en tallas de XXS a 4XL
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;