1/2″ Llave de impacto (mm) con tope de plástico para anclaje de hormigón 13 mm

N.º do artigo: BD14400MJ 13mm
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo BD14400MJ 13mm
EAN/GTIN 4991644655014
Número do fabricante BD14400MJ 13mm
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 38 mm
  • Dimensión D2: 25 mm
  • D1: 20,7 mm
  • Longitud: 5 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 13 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno