COMPOSICION DE LIMAS

N.º do artigo: AS.12LTP180T0A
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Lima de precisión

Identificação e classificação

Número do artigo AS.12LTP180T0A
EAN/GTIN 3148518604222
Número do fabricante AS.12LTP180T0A
Número L L60130 6723
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Grosores del producto: juego de 12 limas de aguja: redonda
  • RD
  • , semirredonda
  • DRD
  • , puntiaguda extraplana
  • PDE
  • , cuchara
  • FS
  • , cuchilla
  • CT
  • , cuadrada
  • CAR
  • , triangular
  • TRI
  • , roma plana
  • PAM
  • , boina
  • BAR
  • , roma plana BR
  • PAMBR
  • , gancho
  • CRO
  • , oval
  • OV
  • para el mecanizado en bruto.

Característica:

  • L [mm]: 180
  • Envase: caja de plástico
  • Contenido: 12
  • Fichas: T0
  • [g]: 175

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a