COMPOSICION DE LIMAS

Número de artículo: AS.12LTP180T0A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Lima de precisión

Identificación y clasificación

Número de artículo AS.12LTP180T0A
EAN / GTIN 3148518604222
Número del fabricante AS.12LTP180T0A
Número L L60130 6723
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: juego de 12 limas de aguja: redonda
  • RD
  • , semirredonda
  • DRD
  • , puntiaguda extraplana
  • PDE
  • , cuchara
  • FS
  • , cuchilla
  • CT
  • , cuadrada
  • CAR
  • , triangular
  • TRI
  • , roma plana
  • PAM
  • , boina
  • BAR
  • , roma plana BR
  • PAMBR
  • , gancho
  • CRO
  • , oval
  • OV
  • para el mecanizado en bruto.

Característica:

  • L [mm]: 180
  • Envase: caja de plástico
  • Contenido: 12
  • Fichas: T0
  • [g]: 175