Descrição:
Este pantalón para mujer está diseñado para la seguridad y el confort. Especialmente diseñado para la industria electrónica y para manipulación de componentes electrónicos.
Característica:
- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Bolsillos laterales
- Especialmente diseñado para mujeres
- Ligera
- Nuevo modelo
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
Material:
Tejido exterior: 65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;