Guantes de nitrilo SG Cut C15 (venta al por menor) Azul/Negro XXL

N.º do artigo: APR18B8RXXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo APR18B8RXXL
EAN/GTIN 5036108450442
Número do fabricante APR18B8RXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Este guante ha sido diseñado pensando en la sostenibilidad y está fabricado con hilo PET reciclado de calibre 15 para controlar la humedad y ofrecer comodidad durante todo el día.
  • El exclusivo diseño de punto con el dedo meñique rebajado garantiza un ajuste cómodo y una mayor comodidad, mientras que el revestimiento de nitrilo de microespuma proporciona una transpirabilidad de 360°.
  • Ofrece protección contra cortes TDM de nivel C, refuerzo en la zona del pulgar para mayor durabilidad y puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles.
  • El embalaje listo para la venta facilita la presentación y la venta.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Fabricado con botellas de plástico recicladas.
  • Contiene un 21 % de material reciclado.
  • Ahorra 227 g de CO2 por par durante la producción.
  • Sin silicona: ideal para la fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio, donde la silicona es problemática.
  • Recubrimiento de microespuma de nitrilo perfecto para tareas que requieren una destreza extrema.
  • Acabado antimicrobiano Texpel Micro, elimina el 99,9 % de las bacterias.
  • Reducción del consumo de agua y energía durante la producción.
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de los dispositivos móviles con pantalla táctil.
  • Etiqueta comercial que facilita la presentación para las ventas al por menor.
  • Nivel de corte ANSI A3
  • El revestimiento de calibre 15 ofrece el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad.
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Adecuado para uso alimentario
  • Nuevo estilo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a