Boquilla de piso de aluminio 500 mm DN50

N.º do artigo: 9.989-684.0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 9.989-684.0
EAN/GTIN 4054278687186
Número do fabricante 9.989-684.0
Número L L00940 1895
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Boquilla de piso, 500 mm, fabricada en aluminio. Eléctricamente conductora. DN 50.

Característica:

  • peso incluyendo embalaje: 2 kg
  • Material: Aluminio
  • Diámetro nominal estándar: DN 50

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a