{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 400 kg | |
| Espessura do tampo | 19 mm | |
| Altura da travessa | 65 mm | |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
| Modelo de montagem | Estante de encaixe | |
| Material | galvanizado | |
| Altura | 3.000 mm | |
| Largura | 2.310 mm | |
| Profundidade | 837 mm | |
| Altura da estante | 3.000 mm | |
| Largura da estante | 2.250 mm | |
| Profundidade da estante | 800 mm | |
| Medidas de montagem, largura da estante de base | 2.310 mm | |
| Largura da prateleira | 2.250 mm | |
| Profundidade da prateleira | 800 mm | |
| Número de níveis de armazenamento | 5 | |
| Carga da prateleira | 400 kg | |
| carga máxima do módulo | 2.000 kg | |
| Material do nível de armazenamento | Prancha de aglomerado | |
| Estrutura da estante | Prateleira básica | |
| Montagem pelo cliente | sim | |
| Tipo de produto | Estante de grande comprimento |
| Número do artigo | 990770 3000/2250 | |
| EAN/GTIN | 4004514215550 | |
| Número do fabricante | 15776 | |
| Fabricante/responsável | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |