Estantes básicas de grande envergadura, Profundidade 800 mm, Altura/largura da prateleira: 2500/2000

N.º do artigo: 990770 2500/2000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura/largura da prateleira Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 400
  • Espessura do tampo: 19
  • Altura da travessa: 65
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Modelo de montagem: Estante de encaixe

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 400 kg
Espessura do tampo 19 mm
Altura da travessa 65 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Modelo de montagem Estante de encaixe
Material galvanizado
Altura 2.500 mm
Largura 2.060 mm
Profundidade 837 mm
Altura da estante 2.500 mm
Largura da estante 2.000 mm
Profundidade da estante 800 mm
Medidas de montagem, largura da estante de base 2.060 mm
Largura da prateleira 2.000 mm
Profundidade da prateleira 800 mm
Número de níveis de armazenamento 4
Carga da prateleira 400 kg
carga máxima do módulo 1.600 kg
Material do nível de armazenamento Prancha de aglomerado
Estrutura da estante Prateleira básica
Montagem pelo cliente sim
Tipo de produto Estante de grande comprimento

Identificação e classificação

Número do artigo 990770 2500/2000
EAN/GTIN 4004514201034
Número do fabricante 15636
Fabricante/responsável Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrição

Versão:

Estrutura de perfil em T galvanizadas. Com prateleiras de prancha de aglomerado de 19 mm. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 25 mm. As travessas de encaixe fácil permitem uma montagem rápida. Carga máxima de prateleira: 400 kg. Carga de campo: A uma altura de 2000 mm 1200 kg, a 2500 mm 1600 kg, a 3000 mm 2000 kg.

Descrição:

Medidas da estrutura:
Estante básica: comprimento nominal + 60 mm
Estante adicional: comprimento nominal + 6 mm
Profundidade total da estrutura: profundidade nominal + 37 mm
Altura das longarinas: 65 mm

Nota:

  • As prateleiras são segmentadas em função da largura do compartimento. Segmentos: 750 mm e 1000 mm.
  • A fixação no chão e na parede não está incluída. Fixação no chão adequada n.º 990854.
  • As estantes de grande comprimento WS 2000 são compatíveis com as estantes de prateleiras n.º 990500990554, para as quais podem ser adquiridas outras dimensões e componentes. Teremos todo o gosto em apresentar-lhe outras opções. Se estiver interessado, contacte-nos.
  • O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 600 mm. A carga admissível por compartimento tem de ser reduzida na proporção desta prateleira.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a