Bastidor vertical, Profundidade 500 mm, Altura: 2000mm

N.º do artigo: 990276 2000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor RAL RAL 7016
Cor, cinzento Cinza antracite
Cor cinzento
Tipo de produto bastidor vertical
Regulação da altura no sistema de encaixe 40 mm
Número de superfícies de fixação 2
Profundidade 500 mm
Altura 2 000 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 990276 2000
EAN/GTIN 4062406114350
Número do fabricante 990276 2000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com ranhuras de suspensão em grelha de 40 mm e tampas das extremidades de plástico em ambas as extremidades.

Vantagem:

Para estantes básicas e adicionais n.º 990201990216.

Pintura:

Antracite RAL 7016, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a