{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Volume de enchimento | 75 l | |
| Altura | 1.000 mm | |
| Largura | 400 mm | |
| Profundidade | 380 mm | |
| Cor RAL da tampa de entrada | 5005 | |
| Peso | 19,8 kg | |
| Tipo de produto | Caixote de lixo |
| Número do artigo | 987150 5005 | |
| EAN/GTIN | 4031068130992 | |
| Número do fabricante | 660-075-0-2-200 + 5005 | |
| Fabricante/responsável | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de |