Contentor de reciclagem easyBin, Volume: 25

N.º do artigo: 987125 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
465 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Volume Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Volume de enchimento 25 l
Altura 500 mm
Largura 300 mm
Profundidade 230 mm
Altura sem tampa rebatível 400 mm
Largura da tampa de entrada 250 mm
Tipo de produto Caixote de lixo

Identificação e classificação

Número do artigo 987125 25
EAN/GTIN 4067263886631
Número do fabricante 987125 25
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Contentor de reciclagem de chapa de aço com tampa articulada/oscilante de fecho automático de plástico robusto. Tampa com 3 funções de abertura da tampa de entrada: Push-in, tampa elevada (meio aberta na posição de engate), tampa totalmente aberta. Tampa amovível para esvaziamento fácil. Duas pegas à direita e à esquerda do recipiente de chapa permitem um transporte fácil. Com 2 placas de base GARANT easyFix para pendurar em painéis perfurados ou em calha de parede fina.

Indicado para:

Paredes perfuradas com □ 9×9 mm numa grelha de 37 mm, GARANT Uni Line Cleaning Tower n.º 987102987123, GARANT Uni Line n.º 955440955465, carros de ferramentas n.º 914520914590. Calhas de parede Multifix n.º 955340 e 955350.

Material fornecido:

Inclui 2 × placa de base GARANT easyFix n.º 955820 e placa adaptadora para pendurar na placa de base GARANT easyFix. Conjunto de pictogramas autocolantes para identificar o contentor de reciclagem.