Mesa de escritório, Largura: 1600

N.º do artigo: 974042 1600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo de regulação de altura: mecânico
  • Espessura do tampo: 25
  • Seleção da cor: Decoração:cinzento metálico,cinza claro,branco-pérola,ácer real,carvalho natural; Metal: branco puro, alumínio branco, cinzento metálico

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de regulação de altura mecânico
Espessura do tampo 25 mm
Seleção da cor Decoração:cinzento metálico,cinza claro,branco-pérola,ácer real,carvalho natural; Metal: branco puro, alumínio branco, cinzento metálico
Faixa de ajuste da altura 680 mm - 820 mm
Largura 1.600 mm
Profundidade 800 mm
Espessura do tampo de trabalho 25 mm
Forma do tampo Retângulo
Tipo de produto Mesa de escritório

Identificação e classificação

Número do artigo 974042 1600
EAN/GTIN 2050002050792
Número do fabricante T10018
Fabricante/responsável OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descrição

Versão:

Mesa de escritório confortável com ajuste contínuo da altura (faixa de ajuste de 680 − 820 mm). Estrutura inferior estável com armação transversal.
Tubo de pé de aço moldado de 2 mm, 50/50 mm, quadrado. Com união mecânica com armação de reforço. Espaço ideal para os pés através de estrutura com disposição ergonómica.
Tampo de melamina com superfície de decoração, 25 mm de espessura.

Pintura:

Decoração do tampo da mesa disponível em 5 cores: ácer real, carvalho natural, cinza claro, pérola, cinza metálico.
Estrutura de base disponível em 3 cores: branco puro, alumínio branco, cinza metálico.

Nota:

Não se recomenda o tampo de mesa em cinza metálico devido à forte reflexão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a