{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor, cinzento | Cinzento platinado | |
| Cor | cinzento | |
| Comprimento | 150 cm | |
| Largura | 1 200 mm | |
| Espessura | 3,5 mm | |
| Chanfradura | de 4 lados | |
| Peso | 7,8 kg | |
| Resistência de descarga | 10 000 000 | |
| Material | borracha sintética | |
| Superfície | liso | |
| Propriedades | não resistente a óleo; proteção contra choques do piso | |
| Número de botões de pressão | 2 | |
| Diâmetro do botão de pressão | 10,3 mm | |
| Tipo de produto | tapete de chão ESD | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 972580 1500X1200 | |
| EAN/GTIN | 4057989601519 | |
| Número do fabricante | C-198 151 P 10,3 | |
| Fabricante/responsável | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |