{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 50 kg | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
| Área útil da gaveta em G | 36×24 | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 36×24G | |
| Altura frontal | 50 mm | |
| Altura útil | 25 mm | |
| Largura útil | 900 mm | |
| Profundidade útil | 600 mm | |
| Largura útil em G | 36 | |
| Profundidade útil em G | 24 | |
| com sistema de desbloqueio individual das gavetas | não | |
| Área de aplicação | Armário de ferramentas | |
| Peso | 14 kg | |
| Tipo de produto | Gaveta |
| Número do artigo | 972474 50 | |
| EAN/GTIN | 4069515000307 | |
| Número do fabricante | 972474 50 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |