{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 36×24G | |
| Altura | 800 mm | |
| Largura | 1.000 mm | |
| Profundidade | 700 mm | |
| Largura em G | 40 | |
| Profundidade em G | 28 | |
| Altura útil | 700 mm | |
| Altura útil para gavetas | 700 mm | |
| Número de gavetas | 0 | |
| Número de prateleiras extraíveis | 0 | |
| Número de portas | 0 | |
| capacidade de carga máxima | 4.000 kg | |
| Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
| Equipamento ESD | sim | |
| Ligação à terra | Ligação à terra na caixa | |
| Cabo de ligação à terra ESD incluído | sim | |
| Peso | 45 kg | |
| Tipo de produto | Caixa de armário de ferramentas |
| Número do artigo | 972470 800 | |
| EAN/GTIN | 4067263126485 | |
| Número do fabricante | 972470 800 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |