Posto de trabalho ESD com ajuste de altura elétrico Capacidade de carga máx. 250 kg, placa ESD, Tipo: 1250

N.º do artigo: 972017 1250
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 250
  • Modelo de regulação de altura: elétrico
  • Espessura do tampo: 50
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 250 kg
Modelo de regulação de altura elétrico
Espessura do tampo 50 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até 610 mm - 1.200 mm
Largura 1.250 mm
Profundidade 750 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.250 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Velocidade de elevação 38 mm/s
capacidade de carga máxima 250 kg
Peso 94 kg
Tipo de produto Mesa de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 972017 1250
EAN/GTIN 4062406773588
Número do fabricante 972017 1250
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Posto de trabalho ESD com ajuste elétrico da altura. Estrutura base não condutora com unidade de elevação com escoramentos transversais laterais e traseiros para estabilizar. Tampo ESD condutor de volume com 50 mm de espessura. Painel de comando não condutor de ESD.
Mesa de trabalho sem placas de cisalhamento, sem possibilidade de instalação em linha.

Pintura:

Pés ajustáveis em altura em preto, escoramentos transversais em antracite RAL 7016, revestido a pó.

Recomendação:

Atividades de montagem ligeiras em posição sentada e em pé.

Nota:

Devido à capacidade máxima de carga, apenas devem ser usadas caixas móveis. Deve-se evitar a montagem de caixas por baixo do tampo de trabalho. Outros acessórios reduzem respetivamente a capacidade de carga. Fornecido completamente montado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados