Torno de bancada paralelo “Heuer-Front” com placa rotativa e mandíbulas substituíveis, largura do mordente: 120

N.º do artigo: 967380 120
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Heuer Front
largura do mordente 120 mm
mordentes intercambiáveis sim
Sentido de abertura com abertura para a frente
Material Aço forjado por estampagem
Tipo de produto Prensa de bancada paralela

Identificação e classificação

Número do artigo 967380 120
EAN/GTIN 2050002047761
Número do fabricante 101 120 + 103 120

Descrição

Versão:

Totalmente de aço forjado − garantidamente inquebrável.
Com abertura para a frente.
Com mordentes de aperto de tubos forjados por baixo dos mordentes normais. Fuso robusto, totalmente galvanizado, com rosca trapezoidal de grelha dupla para abrir e fechar o mordente com rapidez. Chave de fuso galvanizada com anéis de fixação de aço. O fuso e os trilhos de guia protegidos contra sujidade. Guia de prisma reajustável dos dois lados.
Com peça de bigorna adicional reforçada para trabalhos de endireitamento e compressão.
Mordentes de aperto inseridos, superfície endurecida e galvanizados. Um lado estriado, um lado liso. Reversível e substituível.
A placa giratória pode ser rodada de forma contínua em 360° e fixada em qualquer posição.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação para montar no tampo de trabalho.

Pintura:

Azul martelo, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a