Cadeira giratória industrial, imitação de couro, com rodas, baixa

N.º do artigo: 965034
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
75 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Modelo com rodas
Largura do banco 470 mm
Profundidade do banco 450 mm
Altura do encosto 600 mm
Tipo de regulação da altura Alavanca de regulação da altura
Modelo da regulação de altura Mola pneumática
Faixa de regulação da altura 480 mm - 630 mm
Faixa de regulação da profundidade do banco 40 mm
Faixa de ajuste do encosto 60 mm
Capacidade de carga 120 kg
Material do assento Couro sintético
Material do pé em cruz Alumínio mate, pintado a pó
Cor do material do assento preto
Modelo do pé em cruz Jogo de rodas
Ajuste de recuo por contacto permanente sim
Mecânica sincronizada sim
Apoio lombar sim
Modelo da armação inferior Pé em cruz com 5 braços
Possível adaptação do par de apoios de braço sim
Modelo das rodas rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros
Norma DIN 68877
Tipo de produto Cadeira de trabalho giratória

Identificação e classificação

Número do artigo 965034
EAN/GTIN 4045197739537
Número do fabricante 965034
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cadeira de trabalho giratória ergonómica com tecnologia síncrona. A superfície macia de imitação de couro é fácil de cuidar e lavável. Com costura dupla contrastante laranja. Pés em cruz com cinco braços de alumínio.
Assento (largura × profundidade): 470×450 mm.
Altura do encosto: 600 mm.
Faixa de ajuste do encosto: 60 mm.
Ajuste da profundidade do assento: 40 mm.
Capacidade de carga: 120 kg.
Liberdade de movimento para os braços devido a encosto alto e estreito.
Rodas duplas orientáveis com travadas com superfície de rolamento macia de PU.

Norma:

DIN 68877

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.