Chaise pivotante de travail, similicuir avec roulettes, basse

Réf.: 965034
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
  • Charge admissible chaise: 120

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Exécution avec roulettes
Largeur d'assise 470 mm
Profondeur d'assise 450 mm
Hauteur du dossier 600 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 480 mm - 630 mm
Plage de réglage profondeur d'assise 40 mm
Plage de réglage du dossier 60 mm
Charge admissible 120 kg
Matériau assise Similicuir
Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Jeu de roulettes
Réglage du dossier à contact permanent oui
Mécanisme synchrone oui
Support lombaire oui
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Norme DIN 68877
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965034
EAN / GTIN 4045197739537

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail ergonomique avec technologie synchrone. La surface douce en similicuir est facile d'entretien et lavable. Avec double couture orange contrastée. Piètement en aluminium à cinq branches.
Assise (l×P): 470×450 mm.
Hauteur du dossier: 600 mm.
Plage de réglage du dossier: 60 mm.
Réglage en profondeur du siège: 40 mm.
Charge admissible: 120 kg.
Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.
Roulettes doubles freinées en polyuréthane.

Norme:

DIN 68877

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange