{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1,2 mm | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 150 mm | |
| Largura | 2.000 mm | |
| Profundidade | 700 mm | |
| Indicado para largura de caixa em G | 80 | |
| Indicado para profundidade de caixa em G | 28 | |
| Tipo de produto | Base |
| Número do artigo | 958176 80 | |
| EAN/GTIN | 4062406188832 | |
| Número do fabricante | 958176 80 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |