Socle avec cache amovible pour armoires, profondeur 28G, Hauteur 150 mm, Largeur de bâti en G: 80

Réf.: 958176 80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 7,24 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de bâti en G Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Largeur en G 80
Profondeur en G 28
Largeur en G 80
Profondeur en G 28
Couleur gris
Type de produit socles
Cache amovible arrière; avant
Pour dimensions de caisson G
Unité spécifique au fabricant G
Matériau tôles d’acier
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Largeur 2 000 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur 150 mm

Identification et classification

Référence article 958176 80
EAN / GTIN 4062406188832
Réf. fabricant 958176 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Socle hauteur 150 mm, avec cache amovible (devant et derrière).
En tôle d’acier, socle normal, hauteur 50 mm, avant en retrait de 30 mm.

Adapté(s) pour:

Armoires 941001 – 941077, 942701 – 942767.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires ne doivent pas être déplacées lorsqu’elles sont chargées.

Warning:

Utilisation normale
  • Tenir compte des possibilités de combinaison conformément aux caractéristiques techniques.
  • Codes art. 958065 réf. 30,40 ; 958066 réf. 30, 40 ; 958085 réf. 30, 40, 50, 60 ; 958086 réf. 30, 40, 50, 60 ; 958146 réf. 30, 40, 50, 60, 80 ; 958176 : le transport de l’armoire avec un chariot élévateur est possible en retirant le cache.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.
  • Respecter les charges admissibles maximales.

Mauvais usage raisonnablement prévisible