Suporte de ferramentas GARANT easyFix 45°, ⌀ 6 mm, Profundidade útil: 75

N.º do artigo: 955515 75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,79 € / 1 Peça
  • a partir de 5 Peça
    4,00 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 245 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade útil Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

‌Profundidade útil 75 mm
⌀ do fio de aço 6 mm
Material da placa de base Plástico
Material do fio Aço
Tipo de placa de base duplo
Forma de gancho Gancho simples 45°
Tipo de produto Gancho para painel perfurado

Identificação e classificação

Número do artigo 955515 75
EAN/GTIN 4062406195076
Número do fabricante 955515 75
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Indicado para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.