Porte-outils 45° GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Profondeur utile: 75mm

Réf.: 955515 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,65 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    3,88 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 756 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GARANT easyFix Werkzeughalter 45°
Couleur noir
Pour Panneaux perforés
Forme crochet crochet simple 45°
Hauteur utile 75 mm
Matériau plaque de base plastique
Type de plaque de base caractère double
Matériau fil acier
Diamètre fil 6 mm
Type de produit crochets pour panneaux perforés
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 955515 75
EAN / GTIN 4062406195076
Réf. fabricant 955515 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.