Medición de rosca de 3 hilos, D = 0,335 mm para eje D = 6,35 mm

N.º do artigo: 952136
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 952136
EAN/GTIN 4946368202716
Número do fabricante 952136
Número L L40010 1549
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El método de medición de 3 hilos es uno de los métodos más precisos para determinar el diámetro de paso en roscas. Le ofrece las siguientes ventajas: Los alambres de medición están templados y lapeados con precisión. Se colocan en un micrómetro en el yunque y el husillo y, por lo tanto, permiten medir el diámetro del paso en una rosca.

Característica:

  • Diámetro (D): 0,335 mm
  • Precisión: DIN 2269, clase 1
  • Tamaño / Dimensión: 0,043 X 0,045 X 0,015 M

Material fornecido:

En una carcasa de plástico