Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Bancada de trabalho universal móvel com prateleira com placa multiplex de faia, Comprimento de placa mm/modelo: 1000/M

N.º do artigo: 933308 1000/M

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento de placa mm/modelo Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Altura da bancada de trabalho: 850
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 100
  • Espessura do tampo: 50
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 90
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Altura da bancada de trabalho 850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 100 kg
Espessura do tampo 50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total) 90 %
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 850 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 700 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda fixa 125 mm
⌀ da roda orientável 125 mm
Material roda Borracha maciça
Número de gavetas 0
capacidade de carga máxima do dispositivo de transporte 400 kg
Material do tampo de trabalho Multiplex de faia
Superfície do tampo de trabalho lacado incolor
ComfortClose não
Para-choques não
Pega de empurrar não
rebaixável não
Revestimento que não deixa vestígios sim
Peso 50 kg
Tipo de produto Bancada de trabalho móvel

Identificação e classificação

Número do artigo 933308 1000/M
Número do fabricante 933308 1000/M
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Bloco de gavetas com 600 mm de largura de chapa de aço com fechadura de cilindro com pinos com 2 chaves e fecho central. Gaveta de chapa de aço com puxador de alumínio largo e extraível em até 90%. Réguas ranhuradas nos interiores para subdivisão.
Tampo da bancada de trabalho de multiplex de faia com 50 mm de espessura, colado à prova de água. Com envernizado incolor com verniz UV. Dispõe de furos para fixar os blocos de gavetas e as peças de pé.
Peças de pé móveis de chapa de aço com roda fixa e roda orientável com travão de imobilização e bloqueio da coroa orientável, rodas com ⌀ 125 mm com revestimento de rolamento de borracha maciça cinzento sem deixar marcas.

Material fornecido:

Completamente montado.

Pintura:

Corpo e peças de pé cinza claro RAL 7035 gavetas azul segurança RAL 5005, revestido a pó.

Nota:

Acessórios, ver n.º 933910 − 933990, material de separação, ver n.º 960030960180, sistema de organização Aqurado, ver n.º 960900 − 961500.

Produtos adequados