{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1 mm | |
| Altura da bancada de trabalho | 850 mm | |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 100 kg | |
| Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 800 kg | |
| Espessura do tampo | 30 mm | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 90 % | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de segurança | GS TÜV Süd | |
| Série | KOMPAKT-L | |
| Altura | 850 mm | |
| Comprimento do tampo de trabalho | 1.100 mm | |
| Profundidade do tampo de trabalho | 700 mm | |
| Espessura do tampo de trabalho | 30 mm | |
| Largura da estrutura inferior | 1.030 mm | |
| Profundidade da estrutura inferior | 630 mm | |
| Largura útil da gaveta | 490 mm | |
| Profundidade útil da gaveta | 520 mm | |
| Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
| Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
| ⌀ da roda fixa | 160 mm | |
| ⌀ da roda orientável | 160 mm | |
| Material roda | Borracha maciça | |
| Número de gavetas | 4 | |
| Número de prateleiras de altura regulável | 1 | |
| Número de portas | 1 | |
| Material do tampo de trabalho | Multiplex de faia | |
| Superfície do tampo de trabalho | lacado incolor | |
| ComfortClose | não | |
| Para-choques | não | |
| Pega de empurrar | não | |
| rebaixável | não | |
| Revestimento que não deixa vestígios | sim | |
| Peso | 98 kg | |
| Tipo de produto | Bancada de trabalho móvel |
| Número do artigo | 933245 1100 | |
| EAN/GTIN | 4045197276711 | |
| Número do fabricante | 933245 1100 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |