Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Bancada de trabalho móvel com 4 gavetas, Comprimento da placa: 1500

N.º do artigo: 933050 1500
1500

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Altura da bancada de trabalho: 850
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 100
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 1.200
  • Espessura do tampo: 50

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Altura da bancada de trabalho 850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 100 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 1.200 kg
Espessura do tampo 50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total) 90 %
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificado de segurança GS TÜV Süd
Série KOMPAKT-L
Altura 850 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.500 mm
Profundidade do tampo de trabalho 700 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Largura da estrutura inferior 1.200 mm
Profundidade da estrutura inferior 630 mm
Largura útil da gaveta 490 mm
Profundidade útil da gaveta 520 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador 2
⌀ da roda fixa 100 mm
⌀ da roda orientável 100 mm
Material roda Borracha maciça
Número de gavetas 4
Número de prateleiras de altura regulável 1
capacidade de carga máxima do dispositivo de transporte 400 kg
Material do tampo de trabalho Multiplex de faia
Superfície do tampo de trabalho lacado incolor
ComfortClose não
Para-choques não
Pega de empurrar não
rebaixável sim
Peso 137 kg
Tipo de produto Bancada de trabalho móvel

Identificação e classificação

Número do artigo 933050 1500
EAN/GTIN 4045197171702
Número do fabricante 933050 1500
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Unidade móvel com 2 rodas orientáveis e 2 rodas fixas (100 mm) com revestimento de rolamento de borracha maciça. A bancada de trabalho é elevada ou baixada uniformemente. Isto confere uma estabilidade total no local de utilização e um transporte fácil sobre as 4 rodas. Unidade móvel com capacidade de carga até 400 kg (bancada de trabalho incluindo conteúdo). As gavetas fecham automaticamente para evitar que se abram durante o transporte.
  • Tampo de trabalho com 50 mm de espessura, resistente a deformação de multiplex de faia e envernizado incolor com verniz UV.
  • Caixa da subestrutura de chapa de aço, pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. Pés de tubo quadrado.
  • Gavetas de chapa de aço com puxador de alumínio e fitas de rotulagem. − extraível em até 90%. −
  • Fechaduras de cilindro com pinos com respetivamente 2 chaves para todas as fechaduras de cada bancada de trabalho.

Colocação:

Altura frontal da gaveta (direita): 60; 100; 140; 240 mm
Número de prateleiras de altura regulável (esquerda): 1

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, gavetas e portas azul segurança RAL 5005, revestido a pó.

Nota:

Material de separação e acessórios, ver n.º 960030960180. Para sistema de organização Aqurado, ver n.º 960900961290.
Também disponível com outra configuração de gavetas. Preço sob consulta.

Produtos adequados