Mordaza de precisión de 25 mm de ancho de sujeción

N.º do artigo: 930-630
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Tornillo de banco de control

Identificação e classificação

Número do artigo 930-630
Número do fabricante 930-630
Número L L40950 526
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Mordaza de precisión con husillo roscado. Fabricado en acero aleado para herramientas, templado y lapeado de precisión. Con prisma rectificado horizontalmente en la mandíbula móvil.

Característica:

Perpendicularidad: 0,005 mm / 100 mm
Observaciones: Ranura en V en la mandíbula móvil: vertical