Painel perfurado com barra de escovas, indicado para tipo: 1000

N.º do artigo: 928111 1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 481 mm
Largura 920 mm
Profundidade 25 mm
indicado para tipo 1000
Capacidade de carga 100 kg
Modelo do painel perfurado de um lado; com passa-cabos com escova
Peso 6 kg
Tipo de produto Painel perfurado

Identificação e classificação

Número do artigo 928111 1000
EAN/GTIN 4062406113162
Número do fabricante 928111 1000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Painel perfurado conforme descrito no n.º 928070, com barra de escovas para passar os cabos para trás. Para aparafusar entre colunas de suporte n.º 928010, no carro de material n.º 918590 e para divisórias n.º 955430 e 955431.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Pracovný stôl používajte len v technicky bezchybnom stave.
  • Okamžite odstráňte všetky poruchy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť.
  • Komponenty montujte iba na otvory určené na tento účel. Zmeny a prestavby vykonávajte iba s použitím schválených príslušenstiev spoločnosti Hoffmann Group.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte iba v suchom prostredí.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo sklonom.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte vode, poveternostným vplyvom ani kontaminácii.
  • Nepoužívajte na miestach s neupevnenými alebo nespevnenými podlahami.
  • Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a