Perforerad panel med borstlist, Passar för typ: 1000

Article no.: 928111 1000
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Passar för typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 481 mm
Bredd 920 mm
Djup 25 mm
Passar för typ 1000
lyftförmåga 100 kg
Perforerad panel utförande Enkelsidig; med borstlist
vikt 6 kg
Produktslag Perforerad panel

Identification & Classification

Artikkelkode 928111 1000
EAN / GTIN 4062406113162
Manufacturer number 928111 1000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Perforerad panel, se beskrivning under nr 928070, inklusive borstlist för genomföring av kablar bakåt. För inskruvning mellan bärpelare nr 928010, i materialvagn nr 918590 och för skiljeväggar nr 955430 och 955431.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Warning:

Avsedd användning
  • Använd arbetsbänken bara om den är i ett tekniskt felfritt tillstånd.
  • Åtgärda omedelbart fel som kan äventyra säkerheten.
  • Montera komponenter endast i avsedda borrhål. Modifiera och bygg om endast med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd endast i torr omgivning.

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på arbetsbänken.
  • Transportera inga personer.
  • Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte skåpet för vatten, nederbörd och smuts.
  • Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
  • Överbelasta inte arbetsbänken, arbetsskivan, utdragslådorna och upplagshyllan.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.