Compensação da altura para regulação manual da altura M10

N.º do artigo: 927091 M10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M10
⌀ da placa de apoio 47 mm
Compensação de altura aprox. 15 mm
Tipo de produto Compensação de altura

Identificação e classificação

Número do artigo 927091 M10
EAN/GTIN 4062406304652
Número do fabricante 927091 M10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Parafuso de ajuste de altura para aparafusar no ajuste de altura manual n.º 927080. Para compensar irregularidades do piso até um máximo de 15 mm.

Indicado para:

Bancadas de trabalho GridLine com ajuste de altura manual.

Material fornecido:

2 × placa de base M10, 2 × porca M10, 2 × porca M10 de formato plano.