{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 40 kg | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
| Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Certificado de segurança | GS TÜV Süd | |
| Série | Carro de ferramentas ToolCar | |
| Altura | 950 mm | |
| Largura | 720 mm | |
| Profundidade | 464 mm | |
| Largura útil da gaveta | 530 mm | |
| Profundidade útil da gaveta | 390 mm | |
| Número de gavetas | 6 | |
| Peso | 64 kg | |
| Tipo de produto | Carro de ferramentas |
| Número do artigo | 916302 6 | |
| Número do fabricante | 916302 6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |